SIEMENS - Interruptor seccionador SENTRON 3NP1, 4P, NH1, 250A para montaje e instalación en placa de montaje, conexión plana, plano de cubierta 70mm - 3NP1144-1DA10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor seccionador SENTRON 3NP1, 4P, NH1, 250A para montaje e instalación en placa de montaje, conexión plana, plano de cubierta 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NP1144-1DA10

Ref.Sonepar

1317312

EAN

4001869566870

SENTRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 4 polos, NH1, 250 A, para montaje e instalación en placa de montaje, conexión plana, plano de cubierta 70 mm Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP a 630 A con protección mejorada de personas y distribuciones, con cómodo sistema de conexión. Los interruptores-seccionadores-fusibles protegen distribuciones en la industria o en infraestructuras contra sobrecarga y cortocircuito, y son aptas para el uso en múltiples sectores. La protección contra contactos directos (también desde atrás) incorporada de serie en la nueva serie 3NP1 Sentron evita que el usuario toque piezas bajo tensión durante el montaje de sistemasde embarrado, incluso en caso de acceder por atrás. Además, el usuario puede distinguir fácilmente los fusibles utilizados a través de las mirillas de gran tamaño. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NP de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Máxima flexibilidad gracias al diseño modular y los accesorios homogéneos. 2. Adecuado para fijación a base, perfil DIN y sistema de embarrado Siemens 8US 3. Función electrónica de control de fusibles, incl. vigilancia de red. 4. Cinco tamaños, de 100 Aa 630 A, hasta el grado de protección IP40. 5. Conversión rápida y segura para salida de cable superior o inferior. 6. Posibilidad de instantes de conmutación flexibles del contacto auxiliar (simultáneo o anticipado). 7. Posibilidad de bloqueo y precintado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS