SIEMENS - Interruptor seguridad RFID sin contacto rectangular 25x91mm M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 1
Tipo de accionamiento - Transpondedor
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Anchura del sensor - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6315-0BB01
Ref.Sonepar
282040
EAN
4011209900691
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
1
Tipo de accionamiento:
Transpondedor
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
22 mm
Longitud del sensor:
106 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Distancia de conmutador protegida OFF:
16 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
10 mm
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
250 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Intensidad de salida mínima:
500 mA
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión:
CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Distancia de conmutación:
12 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


