SIEMENS - Interruptor tamaño 160 110kA 3 polos ETU330 160A tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor tamaño 160 110kA 3 polos ETU330 160A tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...160 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA2116-7HM32-0AA0

Ref.Sonepar

433733

EAN

4042948802786

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

63...160 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

240...1600 A

Pérdida de potencia:

25.5 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA2 IEC BASTIDOR 160 Clase de poder de corte C Icu=110 kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones ETU330, LIG, In=160 A protección de sobrecarga Ir=63A...160A protección de cortocircuito Ii=1,5...10 x In protección de defecto a tierra Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s conexión plana con tornillos Interruptor automático de caja moldeada 3VA2 con ETU serie 8 para protección de distribuciones. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para instalaciones, arrancadores y motores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA son modélicos en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Accesorios unitarios para varios tamaños y para todas las series de los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA1 y 3VA2. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como variante para protección de distribuciones y generador. 3. Disponible en versiones de 3 y 4 polos. 4. Cuatro clases de poder de corte de 55 kA a 150 kA con 415 V. 5. Dependiendo del tamaño: Intensidad asignada 25 A.630 A. 6. Modelos para montaje fijo, enchufable y extraíble. 7. La serie dispone de un disparador electrónico de sobreintensidad. 8. Con display integrado para la visualización de valores medidos. 9. Función de medida integrada y conexión opcional de comunicación a través de Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET y PROFIBUS. 10. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS