SIEMENS - Interruptor tamaño 160 clase hembra 85kA 3 polos ETU860 100A borne - 3VA2110-6KQ36-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 100 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...100 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 60...1000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA2110-6KQ36-0AA0
Ref.Sonepar
433564
EAN
4042948819319
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
40...100 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
60...1000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
150...1200 A
Pérdida de potencia:
10 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


