SIEMENS - Interruptor tirón 2xM20x1,5 2NC pulsador para cable 10m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor tirón 2xM20x1,5 2NC pulsador para cable 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 5 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE7120-1BH00

Ref.Sonepar

329489

EAN

4011209864559

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

5 m

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Grado de protección (IP):

IP65

interruptor de tirón por cable caja metálica, 2x M20 x1,5, 2NC/1NA con enclavamiento EN ISO 13850 y desenclavamiento por pulsador para cables hasta 10 m.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS