SIEMENS - Interruptor tirón 2xM20x1,5 sin enclavamiento para cable 25m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - sí
Longitud máxima de cable de tracción - 20 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE7150-2DD00
Ref.Sonepar
329493
EAN
4011209576001
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
sí
Longitud máxima de cable de tracción:
20 m
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


