SIEMENS - Interruptor tirón 2xM25X1,5 pulsador accionamiento cable 100m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - sí
Longitud máxima de cable de tracción - 200 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE7160-1AE00
Ref.Sonepar
271525
EAN
4011209567917
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
sí
Longitud máxima de cable de tracción:
200 m
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


