SIEMENS - Interruptor tirón 3xM20x1,5 1NA+3NC enclavamiento desenclavamiento - 3SE7141-1EG10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 3
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - sí
Longitud máxima de cable de tracción - 100 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE7141-1EG10
Ref.Sonepar
798287
EAN
4011209653580
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
3
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
sí
Longitud máxima de cable de tracción:
100 m
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


