SIEMENS - Interruptor tirón cable caja metálico 2xM25x1,5 1NA 1NC - 3SE7120-2DD01

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor tirón cable caja metálico 2xM25x1,5 1NA 1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 10 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE7120-2DD01

Ref.Sonepar

141446

EAN

4011209586529

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

10 m

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Grado de protección (IP):

IP65

interruptor de tirón por cable caja metálica, 2x M20 x1,5; 1 NA+1 NC, sin retención, para cables de hasta 5 m, solo función de cable Bowden, resorte 55 N, fuerza de accionamiento máxima 80 N interruptor de tión por cable SIRIUS 3SE7 para vigilancia o como dispositivos de parada de emergencia en partes de instalaciones particularmente expuestas a riesgos, p. ej., cintas transportadoras.Los interruptores de tirón por cable permiten implementar funciones de control y de parada de emergencia para todas las exigencias y diseños de ruta. Los aparatos se desenclavan fácilmente y disponen de un pulsador de parada de emergencia integrado y de un LED indicador visible incluso a grandes distancias. Losinterruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles en distintas longitudes de cable y combinaciones de contactos, con indicador LED o pulsador de seta de parada de emergencia. Las variantes enclavables se suministran con desenclavamiento por pulsador, llave o giro.Como accesorios se ofrecen cables de acero con revestimiento de plástico rojo en diferentes longitudes y con los elementos de fijación necesarios.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS