SIEMENS - Interruptor tirón M16x1,5 1NA+1NC pulsador para cable 50m - 3SE7140-1BD00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor tirón M16x1,5 1NA+1NC pulsador para cable 50m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 130 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE7140-1BD00

Ref.Sonepar

798286

EAN

4011209567924

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

130 m

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Grado de protección (IP):

IP65

Interruptor de tirón por cable caja metálica, 1x M20 x1,5; 1 NA+1 NC, Retención EN ISO 13850 y desenclavamiento por pulsador, para cables hasta 50 m interruptor de tión por cable SIRIUS 3SE7 para vigilancia o como dispositivos de parada de emergencia en partes de instalaciones particularmente expuestas a riesgos, p. ej., cintas transportadoras.Los interruptores de tirón por cable permiten implementar funciones de control y de parada de emergencia para todas las exigencias y diseños de ruta. Los aparatos se desenclavan fácilmente y disponen de un pulsador de parada de emergencia integrado y de un LED indicador visible incluso a grandes distancias. Losinterruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles en distintas longitudes de cable y combinaciones de contactos, con indicador LED o pulsador de seta de parada de emergencia. Las variantes enclavables se suministran con desenclavamiento por pulsador, llave o giro.Como accesorios se ofrecen cables de acero con revestimiento de plástico rojo en diferentes longitudes y con los elementos de fijación necesarios.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS