SIEMENS - Inversor AC3 15Kw 400V CC 24V S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Inversor AC3 15Kw 400V CC 24V S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

258 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2327-8XB30-1BB4

Ref.Sonepar

791538

EAN

4011209836396

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Rango de operación potencia NEMA:

14.709975 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Combinación inversora AC-3, 15 kW/400 V, 24 V DC 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico 2 NA integrados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS