SIEMENS - Inversor AC3 18,5Kw 400V CA 110V S0 tornillo - 3RA2328-8XB30-1AG2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Inversor AC3 18,5Kw 400V CA 110V S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2328-8XB30-1AG2

Ref.Sonepar

794444

EAN

4011209836464

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

18.387469 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Combinación inversora AC-3,18 kW/400 V,AC110V,50/60Hz 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico 2 NA integrados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS