SIEMENS - Inversor AC3 5,5Kw 400V CA 230V S00 tornillo - 3RA2317-8XB30-1AP0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Inversor AC3 5,5Kw 400V CA 230V S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2317-8XB30-1AP0

Ref.Sonepar

162622

EAN

4011209835825

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

5.516240625 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

combinación inversora, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW/400 V, tripolar, 230 V AC, 50/60 Hz, borne de tornillo, variante eléctrica y mecánica de enclavamiento Combinación para inversión SIRIUS 3RA23 para la maniobra de motores, incluido cambio del sentido de giro.La combinación para inversión 3RA23 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de dos contactores 3RT2 de igual potencia, precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones para inversión 3RA23 están disponibles en los tamaños S00a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones para inversión 3RA23 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA13.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS