SIEMENS - INVERSOR AC3 7,5Kw 400V DC 24V S0 TORN.

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INVERSOR AC3 7,5Kw 400V DC 24V S0 TORN.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2325-8XB30-1BB4

Ref.Sonepar

113543

EAN

4011209836198

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

17 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

7.355 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Combinación inversora AC-3, 7,5 kW/400 V, 24 V DC 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico 2 NA integrados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS