SIEMENS - INVERSOR, TAMAÑO S2, 40A, AC-3, 18,5KW / 400V 3 PO - 3RA2335-8XB30-1NB3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INVERSOR, TAMAÑO S2, 40A, AC-3, 18,5KW / 400V 3 PO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2335-8XB30-1NB3

Ref.Sonepar

828719

EAN

4011209937871

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20...33 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

20...33 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

20...33 V

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

41 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

22.0649625 kW

combinación inversora, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW/400 V, tripolar, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz, borne de tornillo, variante eléctrica y mecánica de enclavamiento, contactos auxiliares: 2 × 1 NA Combinación para inversión SIRIUS 3RA23 para la maniobra de motores, incluido cambio del sentido de giro.La combinación para inversión 3RA23 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de dos contactores 3RT2 de igual potencia, precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones para inversión 3RA23 están disponibles en los tamaños S00a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones para inversión 3RA23 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA13.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS