SIEMENS - INVERSOR, TAMAÑO S2, 50A, AC-3, 22W / 400V 3 POLOS, 110V 50/60HZ, 2NA INTEGRADOS, BORNES DE TORNILLO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INVERSOR, TAMAÑO S2, 50A, AC-3, 22W / 400V 3 POLOS, 110V 50/60HZ, 2NA INTEGRADOS, BORNES DE TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2336-8XB30-1AG2

Ref.Sonepar

968887

EAN

4011209920842

combinación inversora, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW/400 V, tripolar, 110 V AC, 50/60 Hz, borne de tornillo, variante eléctrica y mecánica de enclavamiento, contactos auxiliares: 2 x 1 NA Combinación para inversión SIRIUS 3RA23 para la maniobra de motores, incluido cambio del sentido de giro.La combinación para inversión 3RA23 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de dos contactores 3RT2 de igual potencia, precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones para inversión 3RA23 están disponibles en los tamaños S00a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones para inversión 3RA23 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA13.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS