SIEMENS - Inversor tamaño S2 80A AC3 37Kw 3 polos 110V 50/60Hz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Inversor tamaño S2 80A AC3 37Kw 3 polos 110V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2338-8XB30-1AG2

Ref.Sonepar

791556

EAN

4011209921047

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Rango de operación potencia NEMA:

36.7749375 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

combinación inversora, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW/400 V, tripolar, 110 V AC, 50/60 Hz, borne de tornillo, variante eléctrica y mecánica de enclavamiento, contactos auxiliares: 2 × 1 NA Combinación para inversión SIRIUS 3RA23 para la maniobra de motores, incluido cambio del sentido de giro.La combinación para inversión 3RA23 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de dos contactores 3RT2 de igual potencia, precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones para inversión 3RA23 están disponibles en los tamaños S00a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones para inversión 3RA23 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA13.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS