SIEMENS - Juego conectores 2,5mm² hembra HAN Q4/2 acodado para cable

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego conectores 2,5mm² hembra HAN Q4/2 acodado para cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1911-2BE50

Ref.Sonepar

284381

EAN

4011209628045

Tipo de accesorio:

Otros

Inserto hembra HAN Q4/2 5 contactos hembra 2,5 mm2, 2 Contactos auxiliares 0,5 mm2 PIN 11+12 Juego de conectores de alimentación de energía para conectar a MS, RSM de ET200pro, M200D Carcasa con salida acodada incluido pasacables

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS