SIEMENS - Juego conectores cierre M12 inserción macho para ET200 (5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1905-0EC00
Ref.Sonepar
585860
EAN
4019169402019
Tipo de contacto:
Pin
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Apantallado:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


