SIEMENS - Juego conectores inserción HANBRID ECOFAST macho (5u) - 6GK1905-0CC00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 27 mm
Altura - 27 mm
Profundidad - 71 mm
Número de polos - -99999
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1905-0CC00
Ref.Sonepar
172415
EAN
4019169403719
Anchura:
27 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
71 mm
Número de polos:
-99999
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura de operación:
-20...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


