SIEMENS - Juego conectores inserción macho M12 PLUG PRO (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego conectores inserción macho M12 PLUG PRO (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión borne de desplazamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1905-0EA10

Ref.Sonepar

330508

EAN

4019169852319

Tipo de contacto:

Pin

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Grado de contaminación (valor):

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión borne de desplazamiento

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Apantallado:

no

PROFIBUS FC M12 Plug PRO conector M12 con caja de metal robusta y sistema de conexión FC, con salida de cable axial, para el uso con ET 200 PRO, inserto macho (codificación B) 1 paquete = 5 unidades SIMATIC NETPB FC M12 Plug PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS