SIEMENS - Juego conectores M12 con caja de metal robusta y variante FC de conexión, con salida de cable axial (código X)(8u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego conectores M12 con caja de metal robusta y variante FC de conexión, con salida de cable axial (código X)(8u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -50...100 °C

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DB50-6AA8

Ref.Sonepar

449348

EAN

4019169857352

Temperatura ambiente:

-50...100 °C

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

IE F M12 Plug PRO 4x 2; conector M12 con caja de metal robusta y de conexión; con salida de cable axial (codificación X) 1 paquete = 8 uds. para SCALANCE W y SCALANCE X SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4 × 2

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS