SIEMENS - Juego conectores M12 inserción hembra ET 200ECO (5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión borne de desplazamiento
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1905-0EB00
Ref.Sonepar
285868
EAN
4019169402002
Tipo de contacto:
Bus
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Apantallado:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


