Fin de vida

SIEMENS - Juego conectores M12 inserción macho para ET200ECO (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego conectores M12 inserción macho para ET200ECO (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión borne de desplazamiento

  • Material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1905-0EA00

Ref.Sonepar

42415

EAN

4019169401999

Tipo de contacto:

Bus

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión borne de desplazamiento

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Apantallado:

no

conector M12 para ET 200 con salida de cable axial para confección en campo, inserto macho, 1 paquete = 5 unidades SIMATIC NETConector PB M12

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS