SIEMENS - Juego de conectores M12 carcasa metálica FAST CONNECT (8u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego de conectores M12 carcasa metálica FAST CONNECT (8u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión borne de desplazamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DB20-6AA8

Ref.Sonepar

221456

EAN

4019169852340

Tipo de contacto:

Pin

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Grado de contaminación (valor):

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión borne de desplazamiento

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 conector M12 con caja de metal robusta y variante FC como sistema de conexión, con salida de cable axial (codificación D) 1 paquete = 8 unidades para SCALANCE X208 PRO y ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS