SIEMENS - Juego de conectores RJ45 con carcasa metálica robusta (10u) - 6GK1901-1BB10-2AB0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Otros
Anchura - 13.7 mm
Altura - 16 mm
Profundidad - 55 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-1BB10-2AB0
Ref.Sonepar
134131
EAN
4019169404204
Tipo de contacto:
Otros
Anchura:
13.7 mm
Altura:
16 mm
Profundidad:
55 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20


