SIEMENS - Juego de conectores SIMPLEX+SET pulido para cable fibra óptica

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego de conectores SIMPLEX+SET pulido para cable fibra óptica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -99999...-99999 °C

  • Material de superficie de contacto - Sin tratamiento

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo con revestimiento - Ninguno

  • Mecanismo de bloqueo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0FB00-0AA0

Ref.Sonepar

764049

EAN

4019169402422

Temperatura ambiente:

-99999...-99999 °C

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Ninguno

Mecanismo de bloqueo:

Ninguno

Grado de protección (IP), montado:

IP20

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, conector Simplex/juego de pulido, contiene 100 conectores símplex y 5 juegos de pulido SIMATIC NETPB Simplex Plug POF

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS