SIEMENS - JUEGO DE FUSIBLES SITOR CLASE SERVICIO GR, DIN 43620 800A, AC 500V ( ** ATENCION : PRECIO POR 1 UNID - 3NE1438-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 800 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1438-2
Ref.Sonepar
790725
EAN
4011209569652
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
800 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
84 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


