SIEMENS - Juego de placas identificación módulo ET200PRO (100u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego de placas identificación módulo ET200PRO (100u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-4HA00-0AA0

Ref.Sonepar

589475

EAN

4025515071860

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC DP, etiquetas de identificación de módulos para ET 200 PRO para la identificación mediante colores de los módulos de conexión IO; cada paquete contiene 100 etiquetas de 20 x 7 en los colores rojo, verde, azul, blanco, amarillo SIMATIC ET 200pro es un sistema de periferia descentralizada modular de gran robustez y potencia para montaje fuera del armario eléctrico, directamente sobre la máquina, en grado de protección IP65/67. Los módulos pueden enchufarse directamente en una CPU ET 200pro o conectarse a un controlador central vía PROFINET o PROFIBUS. La conexión al controlador central puede realizarse también en modo inalámbrico a través de WLAN, lo que permite el uso de SIMATIC ET 200pro en monorraíles suspendidos, sistemas de transporte sin conductor, gestión de edificios y logística de almacenes. La amplia gama de módulos la hace especialmente útil en los casos en que se necesita un diseño de modularidad granular con distintas funciones en condiciones ambientales duras. La separación eléctrica entre el módulo y los sistemas de conexión de energía y bus permite la sustitución de un módulo durante el funcionamiento (denominada "hot swapping"), lo que, junto con el diagnóstico detallado, garantiza un alto nivel de disponibilidad y productividad de la máquina. Accesorios para SIMATIC ET 200 PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS