SIEMENS - Juego de tapones M12 rosca interna protección interfase (5u) - 6ES7194-4JD60-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego de tapones M12 rosca interna protección interfase (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-4JD60-0AA0

Ref.Sonepar

589623

EAN

4025515074762

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC DP, tapones M12 con rosca interior, para proteger la interfaz PROFIBUS X01/DP1 en ET200PRO IM154-8 PN/DP CPU, 5 unidades por unidad de embalaje SIMATIC ET 200pro es un sistema de periferia modular, robusto y versátil con grado de protección IP65/67, que destaca por su extensa gama de módulos. De este modo Siemens ofrece una posibilidad de aplicación compacta y multifunción, que, gracias a su diseño modular, puede instalarse directamente en la máquina y no necesita armario eléctrico.​​ El sistema de periferia es capaz de reaccionar de manera flexible y rápida a diferentes requisitos de automatización con su abanico de módulos amplio e innovador. Además de la versatilidad de la gama de módulos, el diseño del sistema hace que ocupe poco espacio y sea fácil de montar. Asimismo, es posible minimizar los tiempos de parada de la instalación, puesto que los módulos High Feature de SIMATIC ET 200pro incorporan posibilidades de diagnóstico amplias y precisas. ​​El hot swapping permite sustituir los módulos electrónicos en caso de fallo sin tener que desconectar la instalación. Durante la sustitución de los módulos, el cableado se mantiene y las demás partes de la instalación permanecen en funcionamiento. Siemens ofrece una solución completa de alta calidad y uso flexible que soporta altas solicitaciones mecánicas gracias a su ejecución robusta. Una gestión de calidad continua contribuye a que los productos ET 200 establezcan nuevos estándares en el mercado y hagan de Siemens un socio fiable a largo plazo. Accesorios para SIMATIC ET 200 PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS