SIEMENS - Juego fusible 1000A 600V acometida medidor contacto 110mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA/CC
Corriente asignada - 1000 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión - 100 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC8444-3C
Ref.Sonepar
628032
EAN
4001869369457
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA/CC
Corriente asignada:
1000 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


