SIEMENS - Juego fusible 150A 500V acometida medidor contacto 110mm - 3NC2423-0C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego fusible 150A 500V acometida medidor contacto 110mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC2423-0C

Ref.Sonepar

962685

EAN

4001869369242

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla ranurados, NH3, Entrada: 150 A, gR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior Cartucho fusible SITOR SENTRON 3NC2 para fusibles para la protección de semiconductores SITOR. Como parte importante de los componentes de protección SENTRON para instalaciones eléctricas, el sistema de fusibles SITOR ofrece una protección eficaz de las personas, los aparatos y las distribuciones mediante la desconexión segura en caso de sobrecarga o cortocircuito. Gracias a su característica de desconexión ultrarrápida en comparación con los fusibles NH convencionales y a su muy buena fidelidad a la curvacaracterística, los semiconductores de potencia también están protegidos de forma fiable. Aparatos de maniobra y protección SENTRON - Una opción segura.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS