SIEMENS - Juego fusible 350A 500V acometida medidor contacto 110mm - 3NC2431-3C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego fusible 350A 500V acometida medidor contacto 110mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 350 A

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC2431-3C

Ref.Sonepar

790538

EAN

4001869369334

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

350 A

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla ranurados, NH3, entrada: 350 A, aR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS