SIEMENS - Juego fusible SITOR 160A CA 690V fijación 80mm - 3NE8724-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 160 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE8724-1
Ref.Sonepar
790742
EAN
4011209457409
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
160 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
31 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


