SIEMENS - Juego fusible SITOR 250A 690V tamaño 1 110mm gris - 3NE1227-3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego fusible SITOR 250A 690V tamaño 1 110mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NE1227-3

Ref.Sonepar

993317

EAN

4001869371436

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla ranurados, NH1, Entrada: 250 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior Cartucho fusible SITOR SENTRON 3NE1 para fusibles para la protección de semiconductores SITOR. Como parte importante de los componentes de protección SENTRON para instalaciones eléctricas, el sistema de fusibles SITOR ofrece una protección eficaz de las personas, los aparatos y las distribuciones mediante la desconexión segura en caso de sobrecarga o cortocircuito. Gracias a su característica de desconexión ultrarrápida en comparación con los fusibles NH convencionales y a su muy buena fidelidad a la curvacaracterística, los semiconductores de potencia también están protegidos de forma fiable. Aparatos de maniobra y protección SENTRON - Una opción segura.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS