SIEMENS - Juego fusible SITOR 400A 690V tamaño 2 medidor contacto gris - 3NE1332-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 400 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1332-2
Ref.Sonepar
790562
EAN
4001869371467
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
400 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
50 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


