SIEMENS - Juego fusible SITOR servicio din 43620 200A CA 500V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 1
Tipo de corriente - CA/CC
Corriente asignada - 200 A
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Capacidad de desconexión - 100 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1225-2
Ref.Sonepar
328819
EAN
4011209568082
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
1
Tipo de corriente:
CA/CC
Corriente asignada:
200 A
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


