SIEMENS - Juego fusible SITOR servicio din 43620 800A CA 690V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 800 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1438-0
Ref.Sonepar
790724
EAN
4011209552463
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
800 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
58 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


