SIEMENS - Juego fusibles repuesto para bloque terminal (10u) - 6ES7194-6HB00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego fusibles repuesto para bloque terminal (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-6HB00-0AA0

Ref.Sonepar

589644

EAN

4025515077367

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC DP, PROFINET Fusibles de repuesto para bloque de terminales ET 200ECO PN 10 unidades por unidad de embalaje SIMATIC ET 200eco PN es una periferia compacta tipo bloque con conexión PROFINET en grado de protección IP65/67 para el montaje directo sobre la máquina sin armario. La caja de fundición de cinc con interior en resina proporciona a ET 200eco PN una extraordinaria robustez mecánica y una gran resistencia a las vibraciones, el polvo, el aceite y la humedad, lo que la hace idónea también para el funcionamiento en exteriores. Gracias a la homologación ATEX, ET 200eco PN puede usarse también en atmósferas potencialmente explosivas hasta la zona 2. Gracias a su extraordinaria robustez, es apta para muy variados campos de aplicación, sobre todo en la construcción de máquinas y la industria del automóvil, así como, muy especialmente, en máquinas de cambio de herramienta. Accesorios para SIMATIC ET 200 ECO PN

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS