SIEMENS - JUEGO LLAVE RESERVA PARA INTERRUPTOR MOBILE PANEL (10u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - JUEGO LLAVE RESERVA PARA INTERRUPTOR MOBILE PANEL (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - USB-B

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Número de polos de conexión 1 - 4

  • Tipo de conector, conexión 2 - USB-A

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV7860-0CH50-0AA0

Ref.Sonepar

634928

EAN

4042948484388

Tipo de conector, conexión 1:

USB-B

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Número de polos de conexión 1:

4

Tipo de conector, conexión 2:

USB-A

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Número de polos de conexión 2:

4

Longitud:

5 m

SIMATIC Flat Panel cable de conexión Industrial Grade USB 5 m Accesorios para SIMATIC HMI

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS