SIEMENS - Juego pared lateral para ALPHA 2000x400mm (2u) - 8GK9200-8KK05

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego pared lateral para ALPHA 2000x400mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9200-8KK05

Ref.Sonepar

675561

EAN

4001869480831

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7037

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Juego pared lateral para ALPHA universal, armario eléctrico instalable en fila paredes laterales Al = 2000, P = 400, RAL7035 grises.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS