SIEMENS - Juego paredes lateral A630 PR 250/320 (2u) - 8GK9520-0KK03

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego paredes lateral A630 PR 250/320 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9520-0KK03

Ref.Sonepar

794912

EAN

4001869396941

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

-99999

Con cierre:

no

Paredes laterales A630 P = 250/320 2 unidades (1 derecha, 1 izquierda) Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A.Los sistemas de distribución ALPHA han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS