SIEMENS - Juego piezas montaje PM230 tamaño FSA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego piezas montaje PM230 tamaño FSA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3200-0SK02-0AA0

Ref.Sonepar

800818

EAN

4019169458894

Tipo de accesorio:

Otros

SINAMICS G120P Kit de montaje de piezas menudas para Power Module PM230 IP55/UL tipo 12, FSA o bien IP20 Juego de piezas pequeñas para montaje SINAMICS, juego de piezas pequeñas para montaje para el Power Module PM230 (grado de protección IP20) para el convertidor de frecuencia SINAMICS G120P. El juego contiene las siguientes piezas: un conector SUB-D con material de fijación, un conector de conexión al motor y otro de conexión a la red, dos tiras en zigzag con material de fijación para el contactado de pantallas, tres pasacables para ser introducidos en las ranuras para los cables de señal de la placa de conexión de cables, núcleos de ferrita (solo necesarios para equipos con filtro de red de clase B integrado), tornillos para fijar la placa de conexión de cables y la cubierta. El juego de piezas pequeñas para montaje está disponible para los tamaños FSA a FSC. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS