SIEMENS - Juego piezas montaje PM230 tamaño FSD

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego piezas montaje PM230 tamaño FSD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3200-0SK05-0AA0

Ref.Sonepar

800821

EAN

4019169458924

Tipo de accesorio:

Otros

SINAMICS G120P JUEGO MONTAJE PIEZAS PEQ. PARA POWER MODUL PM230 IP55 / UL TYPE12 FSD Juego de piezas pequeñas para montaje SINAMICS, juego de piezas pequeñas para montaje para el Power Module PM230 (grado de protección IP55) para el convertidor de frecuencia SINAMICS G120P. El juego contiene las siguientes piezas: un cable adaptador con material de fijación, seis tiras en zigzag con material de fijación para el cable de motor y de red, llave de armario. El juego está disponible para los tamaños FSD a FSF. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS