SIEMENS - Juego repuesto bloque bornes E/S CPU1211C (4u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego repuesto bloque bornes E/S CPU1211C (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7292-1AH30-0XA0

Ref.Sonepar

804217

EAN

6940408100718

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-1200, repuesto Bloque de bornes de E/S estañado CPU 1211C/1212C en el lado de salida (4 unidades con 8 tornillos cada una) Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para la familia SIMATIC S7-1200 se ofrecen también los accesorios adecuados. Estos incluyen desde una Battery Board para el respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, tarjetas de memoria, bornes de inserción directa y simuladores de entradas hasta un switch Ethernet con cuatro puertos RJ45.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS