SIEMENS - Juego repuesto conector CC 24V interfase (10u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego repuesto conector CC 24V interfase (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Toma

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7193-4JB00-0AA0

Ref.Sonepar

544382

EAN

4025515077091

Tipo de accesorio eléctrico:

Toma

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

conector, hembra, 2 × 2 polos, ET200SP, módulo de interfaz, KP32F, acoplador PN/PN, dimensión de cuadrícula 5,08 mm bornes de resorte, puenteados internamente, con codificación por color 10 unidades por unidad de embalaje SIMATIC ET 200S es un sistema de periferia descentralizada escalable, de estructura modular, que resulta perfecto para el montaje en pequeñas cajas de distribución a pie de máquina. Los módulos pueden enchufarse directamente en una ET 200S IM con funcionalidad de CPU o conectarse a un controlador central vía PROFINET o PROFIBUS. SIMATIC ET 200S puede ampliarse con hasta 64 módulos de periferia, enchufables en cualquier combinación. El sistema ofrece una amplia gama de módulos. Además, muchos módulos están disponibles en diferentes variantes, lo que mejora notablemente la escalabilidad en cuanto a funcionalidad y precio. Por ejemplo, además de módulos con funcionalidad estándar (ST), se ofrecen también otros con ampliación de funcionalidad y diagnóstico (HF High Feature/HS High Speed). La ventaja del sistema ET 200S radica en la facilidad de aplicación, p. ej., gracias a la posibilidad de cambiar módulos y cajas de bornes durante el funcionamiento. Esta función, denominada "hot swapping", aumenta notablementela disponibilidad y productividad de la máquina. Accesorios para SIMATIC ET 200S

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS