SIEMENS - Juego repuesto tapas frontales señal 45mm (6u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Juego repuesto tapas frontales señal 45mm (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Cobertura

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7291-1BA30-0XA0

Ref.Sonepar

616038

EAN

6940408101135

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Cobertura

SIMATIC S7-1200, repuesto Tapas frontales Signal Module 45 mm (Signal Module 45 mm de ancho, tapa frontal arriba y abajo) 6 unidades de cada Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para la familia SIMATIC S7-1200 se ofrecen también los accesorios adecuados. Estos incluyen desde una Battery Board para el respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, tarjetas de memoria, bornes de inserción directa y simuladores de entradas hasta un switch Ethernet con cuatro puertos RJ45.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS