SIEMENS - Juego soporte embarrado SIVAC/S4 4x50x10x400mm (2u) - 8PQ4000-2BA26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 2810 A
Distancia de embarrado - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ4000-2BA26
Ref.Sonepar
258019
EAN
4042948191927
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
2810 A
Distancia de embarrado:
80 mm
soporte de embarrado de distribución de campo no escalonado, an: 400 mm, 1 juego = 2 unidades El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


