SIEMENS - JUEGO TORNILLOS CIERRE 1/4(20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Anchura - -99999 mm
Altura - -99999 mm
Profundidad - -99999 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9562-0KK00
Ref.Sonepar
546886
EAN
4001869432533
Material:
Otros
Anchura:
-99999 mm
Altura:
-99999 mm
Profundidad:
-99999 mm
Tornillos cierre 1/4 de vuelta. ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 20 Unidades ** )
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


