SIEMENS - Kit Alpha din mountin 2X3KD 400x900mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit Alpha din mountin 2X3KD 400x900mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 900 mm

  • Tipo de cubierta - Con muesca

  • Con abrazadera N-PE - no

  • Con cubierta / tapa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK6430-4KK33

Ref.Sonepar

430039

EAN

4001869529455

Altura:

400 mm

Anchura:

900 mm

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit de montaje ALPHA NF para 3KD interruptor-seccionador Tam. de 1 a 5 Al = 400 mm, An = 900 mm 2 x 3KD tam. 1 a 4 para accionamiento giratorio para puerta en tapa de columna Los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 800 A.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA UNIVERSAL: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS